Cheie inelară 14 mm

Cod articol: 613950 14
La cerere
În stoc
3.026 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 14 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lungime cheie L 180 mm
Înălţime maximă cioc h1 6,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 12 mm
Poziţie inel 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromată
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613950 14
EAN / GTIN 4045197159809

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături