Ring- och sexkantnyckel 8 mm

Art-nr: 613950 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 985 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 8 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 120 mm
maximal käfthöjd h1 4,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 7 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613950 8
EAN/GTIN 4045197159748

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen