{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 160 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 10 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 12 | |
EAN/GTIN | 4045197159786 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 12 mm
på begäran
I lager
2 442 styck i lager
47,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
343 styck i lager
52,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 5,5 | 6 |
Yta | förkromad | förkromad |
Ringläge | 15 | 15 |
nyckellängd L | 160 | 194 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |