Ring- och sexkantnyckel 24 mm

Art-nr: 613950 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 040 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 24 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 280 mm
maximal käfthöjd h1 12 mm
maximal ringhöjd h2 max 16 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613950 24
EAN/GTIN 4045197159885

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen