Ring- och sexkantnyckel 32 mm

Art-nr: 613950 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 826 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 32 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 360 mm
maximal käfthöjd h1 14 mm
maximal ringhöjd h2 max 21 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613950 32
EAN/GTIN 4045197159915

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen