{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 9 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 130 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 4,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 8 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 9 | |
EAN/GTIN | 4045197159755 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 9 mm
på begäran
I lager
2 843 styck i lager
41,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
420 styck i lager
49,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 4,5 | 5,5 |
Yta | förkromad | förkromad |
Ringläge | 15 | 15 |
nyckelvidd | 9 | 9 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |