• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master Uni skrubbslipskiva, skiv-⌀×skivbredd: 125X7mm

Art-nr.: 560007 125X7
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    118,48 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    98,77 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
1 147 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀×skivbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Uni
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation CER24Q-BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 560007 125X7
EAN/GTIN 4069515040273
Tillverkarens nummer 560007 125X7
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Självskärpande keramikkorn (CER) och speciellt, högeffektivt bindningssystem möjliggör flera gånger högre slipeffekt och avsevärt kallare slipning än med konventionella kapskivor (A).
  • Högsta produktivitet tack vare mycket snabb slipning.
  • Optimal balans mellan extremt mjuk slipning med liten ansträngning och lång livslängd.
  • Perfekt för slipning av hårda ytor av stål och INOX såsom kantslipning, planslipning eller borttagning av svetsfogar.
  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Specifikation:

CER24Q-BF.