Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Kornstorlek: 60

Art-nr.: 558317 60
Pris per 1 st. (SEK 91,19 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    91,19 SEK / 1 st.
    (SEK 91,19 / 1 Metre)
  • Från 10stycken
    75,94 SEK / 1 st.
    (SEK 75,94 / 1 Metre)
på begäran
I lager
124 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZK713X
Innehåll 1 St.
Form plan
Slipmedel, bredd 100 mm
Slipmedel, längd 1 000 mm
Framdrivningsmaskin bandmaskiner
Slipmedelsunderlag Tyg
Bindning harts och konstharts
Innehåll, enhet delar
Produktslag Slipband
Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Kornstorlek (mesh) 60 mesh
Lämplig för material gjutgods; järnfria metaller; stål
Materialgrupp metall
Max. järn-, svavel- och klorandel 0,1 %

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558317 60
EAN/GTIN 4018875385388
Tillverkarens nummer 738538
Tillverkare/ansvarig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Trä
 
23
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.