{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | M | |
optiksystem | Greenough parfokal | |
Förstoring (gånger) | 6,3 - 40 | |
zoom | 5:1 | |
synfält − ⌀ | 5,75 mm - 36,5 mm | |
okular | 10×/23B | |
Arbetsavstånd | 89,6 mm | |
basens längd | 260 mm | |
basens bredd | 220 mm | |
Djupskärpa | 13,7 mm | |
Produktslag | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491754 M50 | |
EAN/GTIN | 2050002078222 |