Multimeter MM10-PV

Art-nr: 473300 MM10-PV
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 990,95 SEK /st.
  • 887,04 SEK /st.
  • 1 186,10 SEK /st.
  • 1 317,89 SEK /st.
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

visningsområde 6 000
grundnoggrannhet 0,5 %
tillverkarens beteckning MM10-PV
datautgång Bluetooth-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
kontinuitetsprovning ja
diodtestning ja
spänningsgivare (beröringsfri) ja
mätmetod TRUE RMS
minnesfunktion HOLD, MAX / MIN
växelspänning AC 0,1 mV − 1500 V
likspänning DC 0,1 mV − 2000 V
växelström AC 1 mA − 10 A
likström DC 1 mA − 10 A
resistans 0,1 Ω − 40 MΩ
kapacitet 1 nF - 10 mF
frekvens 0,01 Hz − 100 kHz
temperatur −40 °C - 400 °C
överspänningskategori CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
material hus Plast
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081555 LR6
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473300 MM10-PV
EAN/GTIN 4014651440890

Benämning

Utförande:

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.
För exakta och säkra mätningar på solenergisystem och tillämpningar med höga systemspänningar inom industri, hantverk och service. Datenlogg, minne, Bluetooth, app, AutoV för automatisk spänningsidentifiering, LoZ och lågpassfilter (HFR).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.
Trådtemperaturgivare, gummiskyddsram, krokodilklämmor, mätadapter TA PV.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen