• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännbackpar med avtrappad anliggningsyta, För backbredd: 100mm

Art-nr.: 362560 100
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För backbredd (mm) Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För backbredd 100 mm
passar färgkod HD-Allmatic
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 362560 100
EAN/GTIN 4250364400466
Tillverkarens nummer 6921014025031
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Användningsdata:

Med extrabackarna ökar antalet användningsmöjligheter flerfaldigt. Hydrauliska utjämningsbackar för multipeluppspänning av runt material eller för uppspänning av arbetsstycken med ytavvikelser på förfrågan.

Passar till:

GARANT-NC nr 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr 362010.
ALLMATIC nr 362250362300 samt med grundback nr 361500361520 passar version NC8. Adapterbackar nr 361600, 361620 passar även alla NC-versioner.

Anmärkning:

Beställ fästskruvar separat, nr 362621 M10×23.