Kiinnitysleukapari, kavennettu tukipinta, Leukojen leveydelle: 100mm

Tuote nro.: 362560 100
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveydelle 100 mm
Sopii värikoodiin HD-Allmatic
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362560 100
EAN / GTIN 4250364400466
Valmistajan numero 6921014025031
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Käyttö:

Lisäleuat moninkertaistavat käyttömahdollisuudet. Hydrauliset tasausleuat pyöreiden työkappaleiden monipistekiinnitystä varten tai pinnaltaan epätasaisten kappaleiden kiinnittämiseen saatavana tilauksesta.

Sopii:

GARANT-NC nro 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nro 362010.
ALLMATIC nro 362250 - 362300 ja perusleuan kanssa 361500 - 361520 sopiva versioon NC8. Sovitinleuka nro 361600, 361620 myös sopiva kaikkiin NC-versioihin.

Ohje:

Kiinnitysruuvit tilataan erikseen, nro 362621 M10×23.