• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Högtrycksskruvstycke utan svivel, backbredd: 100mm

Art-nr.: 362250 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 100 mm
Spännvidd b I 0 mm - 82 mm
Spännvidd b II 78 mm - 162 mm
Spännkraft 30 kN
vikt 18 kg
grundstomhöjd c 87 mm
backhöjd C 32 mm
Monteringshöjd G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
färgkod för passande tillbehör HD-Allmatic
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 362250 100
EAN/GTIN 4250364400183
Tillverkarens nummer 6921011000055
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

  • Grundstomme med längs- och tvärspår som ger en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.
  • Högvärdigt segjärn, härdat och slipat arbetsstycksupplag samt slipade styrskenor.
  • Underhållsfri högtrycksspindel med konstanttryckeffekt tack vare slitagebeständig, rent mekaniskt arbetande kraftförstärkare.
  • Önskat spänntryck kan förinställas: I läge 0 inget högtryck. Långtidstester har visat att kraftförstärkaren klarar 1 miljon arbetsslag utan skador.
  • Ingen eftersläppning av spännkraften. Snabb uppriktning med 2 lösa spårklackar i det exakt urfrästa spåret i spännbacken.
  • Utbytbara backar, härdade och slipade (med längs- och tvärrillor).
  • Höjdtolerans − 0,03 mm.

Användningsdata:

  • För vibrationsfri och helt säker uppspänning vid mycket stora skär- och matningskrafter.
  • Samma upplagshöjd möjliggör rationellt arbete med flera skruvstycken bredvid varandra.
  • spänns med handvev. Höga spännkrafter uppnås med liten fysisk ansträngning efter högst två spindelvarv.

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par räffladespännbackar, vev.