• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Högtrycksskruvstycke, backbredd: 125mm

Art-nr.: 362010 125

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 125 mm
Spännvidd b I 0 mm - 105 mm
Spännvidd b II 100 mm - 205 mm
Spännvidd b utvidgad 255 mm
Spännkraft 40 kN
vikt 25 kg
grundstomhöjd c 107 mm
Gängstorlek d1 M12
grundhållarlängd a 425 mm
L2 80 mm
L3 60 mm
L4 489 mm - 694 mm
Monteringshöjd G +0,02 65 mm
färgkod för passande tillbehör HD-HOLEX
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 362010 125
EAN/GTIN 4045197233837
Tillverkarens nummer 362010 125
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Stomme och rörlig back av segjärn GGG 60, härdade och slipade styrskenor.
  • Mekaniskt-hydrauliskt fungerande kraftförstärkare med exakt förvalbar spännkraft.
  • Underhållsfri och helkapslad högtrycksspindel.
  • Tillverkas som standard med härdade och slipade släta spännbackar.
  • Underdel med längd- och tvärspår som möjliggör en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.

Användningsdata:

  • För en vibrationsfri och helt säker uppspänning vid mycket stora skär- och matningskrafter.
  • Snäva tillverkningstoleranser gör att flera skruvstycken kan byggas samman efter varandra.

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par härdade spännbackar, vev.

Specialtillbehör:

Anmärkning:

Vid montering av backar i tillbehörssortimentet måste standardbackarna demonteras.
Vid användning av backar nr 362400362620 måste standardadapterbackarna demonteras. Därefter kan adapterbackarna nr 362400 - 362620 monteras vid det centriska M10-hålet.