Szorítópofa pár lépcsős felfekvő felülettel 100 mm

Cikkszám: 362560 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélességhez 100 mm
Hozzávaló színkód HD-Allmatic
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 362560 100
EAN / GTIN 4250364400466
Gyártó száma 6921014025031

Leírás

Felhasználás:

A tartozék pofák sokszorosára bővítik a felhasználási lehetőséget. Hidraulikus kiegyenlítő pofák kör keresztmetszetű anyag többszörös befogására vagy szabálytalan felületű munkadarabok befogására külön rendelésre.

Alkalmazható:

GARANT-NC 360510; 360465; 361290 sz.
HOLEX 362010 sz.
ALLMATIC 362250362300 sz., valamint a 361500361520 sz. alappofával, az NC8 változathoz alkalmazható. 361600, 361620 sz. adapterpofák az összes NC-változathoz is megfelelőek.

Figyelem:

A rögzítőcsavarokat külön rendelje meg, 362621 sz. M10×23.