• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stegback fix, För typ: 90

Art-nr.: 361420 90
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 89,5 mm
backhöjd h 34 mm
Höjd h1 16 mm
backlängd l 67 mm
Längd l1 32 mm
För typ 90
passar färgkod TC; LC; NC8
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361420 90
EAN/GTIN 4250364401104
Tillverkarens nummer 6921674006731
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

Fast back.
Storlek 90, 125 och 160 med klick-snabbytessystem, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125.
Gänga för montering av högtrycksbackar pådim 125 och 160.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.
Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar. 1 stegback.