Stegback fix 160

Art-nr: 361420 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 160 mm
backhöjd h 50 mm
Höjd h1 25 mm
backlängd l 104 mm
Längd l1 54 mm
För typ 160
passar färgkod TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361420 160
EAN/GTIN 4250364401128
Tillverkarens nummer 6921704006731

Benämning

Utförande:

Fast back.
Storlek 90, 125 och 160 med klick-snabbytessystem, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125.
Gänga för montering av högtrycksbackar pådim 125 och 160.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.
Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar. 1 stegback.