{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TeleCentric | |
| Utförande | Nollpunktspännsystem | |
| Spännvidd S1 | 16 mm - 85 mm | |
| Spännvidd S2 | 66 mm - 135 mm | |
| längd L | 286 mm | |
| grundstomhöjd c | 168,9 mm | |
| bredd B | 94 mm | |
| Spårbredd n H7 | 20 mm | |
| höjd h | 27,1 mm | |
| spännkraft upp till max | 30 kN | |
| maximalt vridmoment | 45 Nm | |
| vikt | 17,5 kg | |
| Nyckelvidder | 14 mm | |
| färgkod för passande tillbehör | TeleCentric | |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |
| Artikelnummer | 361255 70K | |
| EAN/GTIN | 4250364403030 | |
| Tillverkarens nummer | 6921548000055 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |