• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

5-axlig spännback TeleCentric, Typ: 100

Art-nr.: 361255 100
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TeleCentric
Utförande Nollpunktspännsystem
Spännvidd S1 12 mm - 166 mm
Spännvidd S2 62 mm - 199 mm
längd L 351 mm
grundstomhöjd c 168,9 mm
bredd B 94 mm
Spårbredd n H7 20 mm
höjd h 27,1 mm
spännkraft upp till max 30 kN
maximalt vridmoment 45 Nm
vikt 24,5 kg
Nyckelvidder 14 mm
färgkod för passande tillbehör TeleCentric
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361255 100
EAN/GTIN 4250364404617
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

  • Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
  • Konventionell uppspänning och greppuppspänning möjlig.
  • Teleskopspindel, störningskonturen förblir oförändrad.
  • Centrerad, enkel programmering utan nollpunktsförskjutning.
  • Tillgänglighet till arbetsstycket är oberoende av spännvidden.
  • Symmetrisk design = arbetsstycket förblir centrerat och materialets slipmån fördelas symmetriskt.
  • Verktygsfritt byte av backar tack vare snabblåsning inom 10 sekunder/backpar.
  • Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll.
  • Med hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm som standard.
  • Integrerad skalring för finjustering av mittläget.
  • Spännkraft 30 kN vid 45 Nm linjär.

Leveransinnehåll:

Handvev, snabbstartsguide.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050 stl. 120, krafthylsa för insexskruvar nr 643330 stl. 14, överbackar nr 361258361264, spännkonsoler nr 360750 stl. 125/160, rikt- och fixeringssats nr 360530, spännbultar nr 360025 stl. 25M10 resp. 25M10/138.
Överbackar nr 361258361260, spännkonsoler nr 360750 strl. 125/160, rikt- och fixeringssats nr 360530, spännbultar nr 360025 strl. 25M10 resp. 25M/138.