{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| För typ | 125 | |
| backbredd b | 165 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 20 mm | |
| backhöjd h | 16 mm | |
| backlängd l | 59 mm | |
| Spännområde maximalt runt | 190 mm | |
| Spännområde minimalt runt | 80 mm | |
| Spännområde maximalt fyrkantigt | 185 mm | |
| Spännområde minimalt fyrkantigt | 26 mm | |
| passar färgkod | T-Rex | |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |
| Artikelnummer | 361206 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401654 | |
| Tillverkarens nummer | 6921884005042 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |