{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gäng-kapacitetsområde | M5 - M8 | |
| fäste | SK 40 kort | |
| Invändig | ja, med max. 80 bar | |
| utkragningslängd A-mått | 135 mm | |
| ⌀ D1 | 30 mm | |
| ⌀ D2 | 34 mm | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| L1 | 34 mm | |
| L2 | 84 mm | |
| L3 | 116 mm | |
| E | 37 mm | |
| Produktslag | Gängchuckar |
| Artikelnummer | 338131 16 | |
| EAN/GTIN | 4054631188732 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |