Grundbackar, sats 3 delar, härdade 160 mm

Art-nr: 314000 160
Ange pris 3 st. (SEK 1064,45 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 160 mm
längd L 65 mm
Spårbredd D +0,01 12,68 mm
Tappbredd B1 −0,05 7,94 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Gänga M8
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 314000 160
EAN/GTIN 4019208034119
Tillverkarens nummer 107503

Benämning

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.
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
    För chucktyp (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen