Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning JS9 6C1

Art-nr: 290405 6C1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Brotschlängd 299 mm
Skärmaterial HSS
Kilspårbredd 6 mm
Kilspårdjup 2,8 mm
för håldiameter enligt DIN 6885 18 mm - 22 mm
Brotschninglängd i stål 10 mm - 64 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 1 000 kg
Ryggbredd 9,63 mm
Antal passeringar 2
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290405 6C1
EAN/GTIN 662600444068
Tillverkarens nummer 44406

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Benämning

Användningsdata:

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

Leveransinnehåll:

Brotsch inkl. nödvändiga shims.

Anmärkning:

  • För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrotschar användas (finns på förfrågan).
  • Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrotschen rätar ut sig själv.
  • Belagda dragbrotschar och dragbrotschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
  • BROTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
  • Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen