{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 172 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 5 mm | |
Kilspårdjup | 2,3 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Brotschninglängd i stål | 8 mm - 42 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 850 kg | |
Ryggbredd | 6,46 mm | |
Antal passeringar | 2 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290405 5B1 | |
EAN/GTIN | 662600444044 | |
Tillverkarens nummer | 44404 |