Invändig skärhållare HM 85/07 mm

Art-nr: 268822 85/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08K STLDR/L07
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär TDAT 07010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,14 mm
Mittförskjutning L3 4,8 mm
Spännhöjd L2 7,49 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 12
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268822 85/07
EAN/GTIN 4045197562654

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär