″5-i-1″ svarv- och borrverktyg 2,25×D 20 mm

Art-nr: 268467 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie “5 in 1”
Nominell⌀ D 20 mm
Användning Höger
Invändig ja
Håldiameter tolerans D 0/+0,33 mm
Utkragningslängd LA 56 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
Effektiv längd L1 45 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 WCHX 10T3..
Skruvsats förvändskär 269028 35
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268467 20
EAN/GTIN 4045197470171

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft med krage.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrning, invändig längssvarvning, försänkning.

Anmärkning:

  • Välj så stor hörnradie som möjligt.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Använd bara svarv- och borrverktyg upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen