• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Torx Plus klämskruvsats 10 delar, Drivanordning: 8IP

Art-nr.: 239652 8IP

Välj variant av artikel och antal

Drivanordning Ange pris 10 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 10 St.
Nominell längd L 5,8 mm
Gängdimension d1 M3
Fästprofil TORX PLUS®
Drivanordningens storlek 8IP
Skaftutförande Helgängad
Innehåll sats/sortiment
Produktslag ospecificerat skruv
Gängtyp M
Total längd L2 5,8 mm
Rekommenderat åtdragningsmoment, min. 2,25 Nm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 239652 8IP
EAN/GTIN 4047109023277
Tillverkarens nummer N00 57630
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen