{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Antal verktyg | 10 St. | |
| Nominell längd L | 4,2 mm | |
| Gängdimension d1 | M2,5 | |
| Fästprofil | TORX PLUS® | |
| Drivanordningens storlek | 8IP3 | |
| Skaftutförande | Vollgewinde | |
| Innehåll | sats/sortiment | |
| Produktslag | ospecificerat skruv | |
| Gängtyp | M | |
| Total längd | 4,2 mm | |
| Rekommenderat åtdragningsmoment, min. | 1,28 Nm |
| Artikelnummer | 239652 8IP3 | |
| EAN/GTIN | 4047109025424 | |
| Tillverkarens nummer | N00 57211 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |