LOGU 030310 ER-GM GG

Art-nr: 221974 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
76 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOGU 030310 ER-GM
Typ GG
Hörnradie 1 mm
Sort PR1510
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,6 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221974 GG
EAN/GTIN 4960664741625
Tillverkarens nummer TLA04200

Användningstabell

GG(G)
K
180
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare