{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,52 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 11,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221960 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741069 | |
Tillverkarens nummer | THN07506 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH mini 20/3 mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
3 030,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 781,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Ramping ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
totallängd Ltot | 30 | 30 |
⌀ D3 | 13 | 14 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 33 | 34 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 | 38 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |