Högmatningsfräs MFH mini 20/4 mm

Art-nr: 221960 20/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 13 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
totallängd Ltot 30 mm
Fästgänga M M10
spiralfräsning ⌀ Dmin 33 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
Rampningsvinkel αmax 1,52 grad
Rampningslängd L för αmax 11,3 mm
Passande vändskär LOGU 0303..
Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221960 20/4
EAN/GTIN 4960664741076
Tillverkarens nummer THN07508

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen