{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,74 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 23,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221960 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741144 | |
Tillverkarens nummer | THN07522 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Högmatningsfräs MFH mini 32/5 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 936,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
3 888,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 |
totallängd Ltot | 40 | 40 |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga |
⌀ D3 | 25 | 26 |
Rampningsvinkel αmax | 0,74 | 0,82 |
Rampningslängd L för αmax | 23,3 | 24,4 |