Sats, koniska försänkare nr 150152 med kassett 90° 7

Art-nr: 150312 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
117 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Produktdetaljer

Tekniska data

antal försänkare 7
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150312 7
EAN/GTIN 4045197717122

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Satser med koniska försänkare i kassett.
Praktiska vid montering och användning i verkstäder.
Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar