Engångshandskar, sats 8330 // TOUGH GRIP N 7

Art-nr: 094712 7
Ange pris 50 st. (SEK 3,87 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
66 styck i lager
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad
  • EN 374: Typ A (JKOPST)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • Standard/förordning: EN 374

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Livsmedelscertifierad
EN 374 Typ A (JKOPST)
Kemikaliebeständighet JKOPST
Material Nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Hållarmaterial Nitril
Tjocklek 0,15 mm
Längd 280 mm
Innehåll 50
Färg svart
Handskstorlek 7
Standard/förordning EN 374
AQL 1,5
Användningsdata Engångs
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Engångshandske
Produktslag Engångshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094712 7
EAN/GTIN 4059904041158
Tillverkarens nummer 8330 GR.S

Benämning

Utförande:

Godkänd för kontakt med livsmedel. Dubbelsidigt bärbar. Puderfri. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Nitril-engångshandskar, sats, i dispenser med innovativ fjällig yta för bättre oljegrepp. Stark och tålig.

Norm:

EN 374

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen