Lyftmagnet 600 kg

Art-nr: 085990 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
maximal ⌀ rund 270 mm
maximal längd platt 2 500 mm
minimal väggtjocklek platt 6 mm
minimal väggtjocklek rund 6 mm
dim A 246 mm
dim B 300 mm
dim C 120 mm
dim D 99 mm
dim E 81 mm
dim F 241 mm
dim G 49 mm
maximal bärförmåga platt 600 kg
maximal bärförmåga rund 300 kg
vikt 20 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085990 600
EAN/GTIN 2050001780133
Tillverkarens nummer SAV 531.01-P-600

Benämning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat).
Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism. Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av. Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.

Användningsdata:

För en säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.
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
    maximal bärförmåga (plan) (kg) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen