Hefmagneet 600 kg

Artikelnummer: 085990 600
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
maximale ⌀ rond 270 mm
Maximale lengte vlak 2.500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 6 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 6 mm
Maat A 246 mm
Maat B 300 mm
Maat C 120 mm
Maat D 99 mm
Maat E 81 mm
Maat F 241 mm
Maat G 49 mm
Maximale heflast vlak 600 kg
Maximale heflast rond 300 kg
Gewicht 20 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085990 600
EAN/GTIN 2050001780133
Nummer fabrikant SAV 531.01-P-600

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat).
Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.
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
    Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen