Krovinių kėlimo magnetas 600 kg

Prekės Nr.: 085990 600
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros protokolas Gamintojo patikros protokolas
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų 270 mm
maksimalus ilgis plokščių medž. 2 500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 6 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 6 mm
Matmuo A 246 mm
B matmuo 300 mm
Matmuo C 120 mm
Matmuo D 99 mm
Matmuo E 81 mm
Matmuo F 241 mm
Matmuo G 49 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 600 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž. 300 kg
Svoris 20 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085990 600
EAN / GTIN 2050001780133
Gamintojo numeris SAV 531.01-P-600

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).
Visiškai dengtas, kompaktiškas ir lengvas pakėlimo magnetas su apsauginiu fiksatoriumi. Tvirta konstrukcija, lengvas įjungimas ir išjungimas. Magneto laikymo paviršius su 2 išilginiais strypais.

Paskirtis:

Saugiai perkeliami ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.
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
    Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius) (kg) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį