{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 270 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 2.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 6 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 6 mm | |
Dimenzija A | 246 mm | |
Dimenzija B | 300 mm | |
Dimenzija C | 120 mm | |
Dimenzija D | 99 mm | |
Dimenzija E | 81 mm | |
Dimenzija F | 241 mm | |
Dimenzija G | 49 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 600 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 300 kg | |
Težina | 20 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085990 600 | |
EAN / GTIN | 2050001780133 | |
Broj proizvođača | SAV 531.01-P-600 |