Lyftmagnet 1200 kg

Art-nr: 085990 1200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
15 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
maximal ⌀ rund 300 mm
maximal längd platt 3 500 mm
minimal väggtjocklek platt 10 mm
minimal väggtjocklek rund 10 mm
dim A 305 mm
dim B 359 mm
dim C 140 mm
dim D 125 mm
dim E 112 mm
dim F 315 mm
dim G 72 mm
maximal bärförmåga platt 1 200 kg
maximal bärförmåga rund 600 kg
vikt 40 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085990 1200
EAN/GTIN 2050001780140
Tillverkarens nummer SAV 531.01-P-1200

Benämning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat).
Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism. Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av. Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.

Användningsdata:

För en säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.
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
    maximal bärförmåga (plan) (kg) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen