Isoleringsband GREY

Art-nr: 083652 GREY
(SEK 2,17 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
197 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3M® Temflex® 165
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Limstyrka på stål 0,2 N/mm
Elasticitet 200 %
Draghållfasthet 2 N/mm
Användning Isolering; Buntning; Märkning; Märkning
temperaturbeständig upp till 90 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 60 %
Färg grå
Längd 10 m
Bredd 15 mm
Tjocklek 0,15 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083652 GREY
EAN/GTIN 4054596613614
Tillverkarens nummer 7100184727

Benämning

Utförande:

3M™ Temflex® 165 är en .universellt användbar mjuk PVC-isoleringstejp. Svårantändlig. Självsläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

Användningsdata:

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.
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
    Färg Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen