LED-ficklampa Core med batteri P4R-CORE

Art-nr: 081468 P4R-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
666 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ljusflöde 200 lm
Ljusflöde steg 2 90 lm
Ljusflöde steg 3 15 lm
brinntid 1,5 h
Brinntid steg 2 3 h
Brinntid steg 3 25 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
totallängd 150 mm
Huvud-⌀ 15 mm
vikt 55 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081468 P4R-CORE
EAN/GTIN 4058205020398
Tillverkarens nummer 502177

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.