Lampe de poche à LED Core avec batterie P4R-CORE

Réf.: 081468 P4R-CORE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 54

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Flux lumineux 200 lm
Flux lumineux niveau 2 90 lm
Flux lumineux niveau 3 15 lm
Durée d'éclairage 1,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 3 h
Durée d'éclairage niveau 3 25 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 150 mm
⌀ tête 15 mm
Poids 55 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081468 P4R-CORE
EAN / GTIN 4058205020398
Réf. fabricant 502177

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d’eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.