LED-taskulamppu Core akkuineen P4R-CORE

Tuote nro.: 081468 P4R-CORE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
719 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Valovirta 200 lm
Valovirta, porras 2 90 lm
Valovirta, porras 3 15 lm
Valaisuaika 1,5 h
Valaisuaika porras 2 3 h
Valaisuaika porras 3 25 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Kokonaispituus 150 mm
Pään ⌀ 15 mm
Paino 55 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081468 P4R-CORE
EAN / GTIN 4058205020398
Valmistajan numero 502177

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. Roiskevesisuojattujen alumiinirunkojen kaikki liittimet ovat kullattuja, ja laadukkaat linssit kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä.
Ledlenser Core -sarja, tunnetun P-sarjan uusi sukupolvi.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.