{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Lichtstroom | 200 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 90 lm | |
Lichtstroom stand 3 | 15 lm | |
Brandduur | 1,5 h | |
Brandduur stand 2 | 3 h | |
Brandduur stand 3 | 25 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Totale lengte | 150 mm | |
Kop-⌀ | 15 mm | |
Gewicht | 55 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081468 P4R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020398 | |
Nummer fabrikant | 502177 |