LED-ficklampa Core med batteri P6R-CORE

Art-nr: 081468 P6R-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
381 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 68

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P6R-CORE
IP-skyddsklass IP 68
ATEX-zon ingen
ljusflöde 600 lm
Ljusflöde steg 2 240 lm
Ljusflöde steg 3 15 lm
brinntid 2 h
Brinntid steg 2 6 h
Brinntid steg 3 95 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
advanced Focus System (AFS) ja
smart Light Technology (SLT) ja
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,5 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 151 mm
Huvud-⌀ 35 mm
vikt 170 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081468 P6R-CORE
EAN/GTIN 4058205020459
Tillverkarens nummer 502179

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel och handrem.