LED kišeninis prožektorius Core su baterija P4R-CORE

Prekės Nr.: 081468 P4R-CORE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Šviesos srautas 200 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 90 lm
Šviesos srautas, 3 lygis 15 lm
Švietimo trukmė 1,5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 3 h
Švietimo trukmė, 3 lygis 25 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras ilgis 150 mm
Galvos ⌀ 15 mm
Svoris 55 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081468 P4R-CORE
EAN / GTIN 4058205020398
Gamintojo numeris 502177

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.
Ledlenser Core serija, nauja žinomos P serijos karta.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.