Rakslip 722322

Art-nr: 077261 722322
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GSZ11-320PERL
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 010 W
varvtalsområde 9 500 min-1 - 32 500 min-1
maximal spännhyls-⌀ 8 mm
vikt 2,1 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
kabellängd 4 m
elektroniskt varvtalsförval ja
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077261 722322
EAN/GTIN 4014586880501
Tillverkarens nummer 72232260000

Benämning

Utförande:

  • Mycket lätthanterlig rakslip.
  • Lugn gång tack vare den flerlagrade spindeln.
  • Kraftfull motor med hög genomdragsförmåga.
  • Varvtalsregleringen gör den utomordentligt lämplig för bearbetning av rostfritt stål och för slip- och poleringsarbeten.
  • Lämplig för slipstift och hårdmetallfräsar.
Med FEIN ErgoGrip för icke tröttande arbete tack vare det ergonomiskt anpassade handtaget.
Universalrakslip för arbeten på svåråtkomliga ställen. Smal och lätthanterlig hals möjliggör invändig slipning.
Kraftfull och lätthanterlig rakslip med kort spindelhals. Lämplig också för halvstationär användning.
  • Ytterst effektiv FEIN ErgoGrip-rakslip.
  • Kraftigt tilltaget nedsänkningsdjup, längd halslager: 173 mm.
  • POWERtronik med varvtalsstabilisering och överlastskydd.
  • Med lång spindelhals.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa med 8 mm ⌀, 2 chucknycklar NV 13 och NV 17.

Anmärkning:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen