Rengöringsrondell (A) MED

Art-nr: 554054 MED
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    22,69  SEK / st.
  • Från 50st.
    18,89  SEK / st.
på begäran
I lager
1 936 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad grov
Hårdhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 50,8 mm
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag grovrengöringsslipnylon

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554054 MED
EAN/GTIN 4062406300982

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.
Kombinerar rengöring med fin finish.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.