Rakslip Ackumulator M12FDGS422

Art-nr: 077258 M12FDGS422
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FDGS-422B
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah; 4 Ah
Batterispänning 12 V
varvtalsområde 0 min-1 - 21 000 min-1
maximal skiv-⌀ 50 mm
maximal spännhyls-⌀ 6 mm - 8 mm
vikt 1 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077258 M12FDGS422
EAN/GTIN 4058546290641
Tillverkarens nummer 4933471436

Benämning

Utförande:

FUEL™ batteridriven rakslip (längd totalt 262 mm). DRIVE-CONTROL 3-stegs hastighetsinställning.

Leveransinnehåll:

1 st 2,0 / 1 st 4,0 Ah batteripackar, C12 C laddare, vardera 1 st spänntång 6 mm och 8 mm, verktygsväska.

Anmärkning:

Passande slipskivor (CER) finns från nr 554012, rengörings- och grovrengöringsskivor under nr 554050; 554051; 554054 och 554055.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar