Meuleuses droites Batterie M12FDGS422

Réf.: 077258 M12FDGS422
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12FDGS-422B
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah; 4 Ah
Tension de la batterie 12 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 21 000 min-1
⌀ disque max. 50 mm
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm - 8 mm
Poids 1 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077258 M12FDGS422
EAN / GTIN 4058546290641
Réf. fabricant 4933471436

Description

Exécution:

Meuleuse droite sans fil FUEL™ (longueur totale: 262 mm). Réglage de la vitesse sur 3 niveaux DRIVE-CONTROL.

Livraison:

1× batterie 2,0 / 1× batterie 4,0 Ah, chargeur C12 C, 1× pince de serrage de 6 mm et 8 mm, mallette à outils.

Remarque(s):

Disques abrasifs (CER) adaptés, voir à partir des codes art. 554012, disques de nettoyage et de nettoyage grossier, voir 554050; 554051; 554054 et 554055.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange